Motion
026-720E0120
PowerSTAR® Motor de engranaje hipoide de ángulo recto de CA serie 720 - Relación 120 :1, 1/8 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie
Artículo MI #05856184
No. Fabricante 026-720E0120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje hipoide de ángulo recto de CA serie 720 - Relación 120 :1, 1/8 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie
Artículo MI #05856184
No. Fabricante 026-720E0120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    120 :1
  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Par de carga completa
    440 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Clase de aislamiento
    B4
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    14.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho

Descripción general

Descripción del fabricante
026-720E0120 POWERSTAR 720 1PH 1/8HP
  • Ofrece hasta 470 pulg-lb de par continuo en un perfil elegante y compacto
  • Combina la última tecnología en engranajes hipoides con la reputación de Bison de proporcionar las mejores soluciones de transmisión de potencia de su clase bajo nuestra filosofía de diseño Robusticity®
  • Engranaje hipoide fabricado con tecnología exclusiva de Bison para ofrecer varias ventajas operativas, incluida una mayor capacidad de par, un funcionamiento más silencioso y una eficiencia energética sin igual
  • Tres etapas
  • Fabricado en EE. UU.
  • Los condensadores se venden por separado
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good