Motion
027-720G0020
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 20 :1, 1/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05856190
No. Fabricante 027-720G0020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PowerSTAR® Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 20 :1, 1/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05856190
No. Fabricante 027-720G0020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    20 :1
  • Carga colgada
    330 lb
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.63 A
  • Par de carga completa
    73 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    P125-720-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    84.0 rpm
  • Cubierta del eje de salida
    171-720-1000 Opcional
  • Inserto del eje de salida
    P108-720-5000 Opcional
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, CURUS, RoHS
  • Brazo de par
    P125-720-1030 Opcional
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
027-720G0020 POWERSTAR 720 3PH 1/8HP
  • Ofrece hasta 470 pulg-lb de par continuo en un perfil elegante y compacto
  • Combina la última tecnología en engranajes hipoides con la reputación de Bison de proporcionar las mejores soluciones de transmisión de potencia de su clase bajo nuestra filosofía de diseño Robusticity®
  • Cuenta con engranajes hipoides fabricados con tecnología exclusiva de Bison para ofrecer varias ventajas operativas, incluida una mayor capacidad de par, un funcionamiento más silencioso y una eficiencia energética sin igual
  • Tres etapas
  • Los condensadores se venden por separado
  • Fabricado en EE. UU.