Especificaciones
Dimensiones
- Accidente cerebrovascular2 pulg.
- Peso1.56 lb
Detalles
- Consumo de corriente2 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.2
- Capacidad de carga dinámica225 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada24 V
- Capacidad de carga225 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- SerieLT
- Velocidad a plena carga0.20 pulg./s
- Capacidad de carga estática225 lb
Descripción general
- Funcionamiento seguro con interruptores de límite internos para detener el movimiento en posiciones completamente retraídas y completamente extendidas
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
- Resiste los elementos con protección IP66 para entornos exteriores exigentes
- Resistencia mejorada de la carcasa de zinc fundido a presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver folleto
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver folleto