Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1 1/4
- Peso0.15 lb
Detalles
- Tipo de extremoAdaptador
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Número de Upc del fabricante822353099520
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialPolipropileno
- Tipos de productosAdaptador macho de la parte F de polipropileno x NPT macho
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- UPC_NO822353099520
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional