Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Diámetro de la brida1.8700 pulg.
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.254 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFSRM1256091BF18 - Cojinete de bolas radial con brida y chapado en zinc, complemento completo, sin conexión a tierra
- Material del cojineteGCr15 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónFSRM1256091BF18 BRG
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl FSRM1256091BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera con brida de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.7500 pulg., diseño recto de 0.6250 pulg. de ancho, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteFSRM1256091BF18
- Número de Upc del fabricante637410447905
- RPM Máx.1500 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1550 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieNiza®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO637401447907
Descripción general
- Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
- Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
- Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
- Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.