Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6004 2RS JEM BOLA A GRANEL BRG, 20X42X12
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6004 2RS JEM BULK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20mm orificios con un diámetro exterior de 42mm y un ancho de 12mm , sellado doble para protección.
- Número de catálogo del fabricante6004 2RS JEM A GRANEL
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada