Motion
6303 2RS JEM A GRANEL

SHUSTER CORP
6303 2RS JEM BULK

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05859552
No. Fabricante 6303 2RS JEM BULK
Precio22.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
6303 2RS JEM BULK

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05859552
No. Fabricante 6303 2RS JEM BULK
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
Precio22.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6303 2RS JEM BOLA A GRANEL BRG, 17X47X14
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6303 2RS JEM BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 17mm orificios con un diámetro exterior de 47mm y un ancho de 14mm , doble sellado para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303 2RS JEM A GRANEL
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6303 2RS JEM BOLA A GRANEL BRG, 17X47X14
  • 10 por manguito
  • Precio por cada
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good