Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Potente 460 MWO, El motor de 3700 rpm ofrece potencia y velocidad para realizar los cortes más exigentes con facilidad• La cuchilla de corte de metal con punta de carburo de 5-1/2" 30T corta rápida y limpiamente una variedad de materiales de construcción metálicos• La brillante luz LED con un retardo de 20 segundos después de la liberación del gatillo proporciona una mejor visibilidad del material y la línea de corte La ventana Sight-Line proporciona una visión clara del material• La zapata de acero de alta resistencia ofrece durabilidad y resistencia contra la acumulación de virutas• El agarre de caucho sobremoldeado optimizado ofrece un equilibrio y control óptimos
- UPC_NO885911264921
Descripción general
- El potente motor de 460 MWO y 3700 rpm ofrece potencia y velocidad para realizar los cortes más exigentes con facilidad
- Hoja de corte de metal con punta de carburo de 5-1/2" 30T corta rápida y limpiamente una variedad de materiales de construcción metálicos
- La luz LED brillante con un retardo de 20 segundos después de la liberación del gatillo proporciona una mejor visibilidad del material y la ventana Sight-Line de la línea de corte proporciona una visión clara del material
- Zapato de acero de alta resistencia que ofrece durabilidad y resistencia contra la acumulación de virutas
- El cómodo agarre sobremoldeado de goma ofrece un equilibrio y control óptimos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación