Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Entrada eléctricaTerminal del conducto
- Dirección del flujo3-Way
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- OpcionesH (para sellos de aceite: FKM, cuerpo: acero inoxidable, bobina: clase B)
- Tipo de tuberíaEn línea
- Rosca de puerto estándarRc
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estilo0 (N.C., unidad única)
- Supresor de sobretensiónLuz
- Voltaje24 V CC