Motion
8210P093

ASCO
8210P093

Electroválvula - 3/8 NPT Puerto, 24-120/50-60 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05861414
No. Fabricante 8210P093
Precio302.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210P093

Electroválvula - 3/8 NPT Puerto, 24-120/50-60 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #05861414
No. Fabricante 8210P093
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
Precio302.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Rango de temperatura ambiente
    14 a 140 °F
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de cierre de seguridad
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3 Cv
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Gas inerte de aire diferencial de presión operativa
    150 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0-180 °F
  • Kits de reconstrucción
    322670
  • Bobina de repuesto
    250404-606
  • Material del sello
    NBR
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase H
  • Tipo de bobina del solenoide
    H
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24-120/50-60 V CC
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Vatios
    1.5 W

Descripción general

Descripción del fabricante
8210P09324-120
  • Las bobinas aceptan voltaje de CC o CA
  • Aumento de las presiones nominales de CC a niveles de CA en todos los productos (hasta un 500 % de mejora)
  • Funcionamiento con menor potencia
  • Rango de voltaje
  • Supresión de sobretensiones incorporada
  • Eliminación del zumbido de CA
  • Aumento de las temperaturas de funcionamiento de CA y CC
  • Bajo aumento de temperatura del solenoide
  • Mayor vida útil de la bobina debido a temperaturas de funcionamiento más bajas y supresión de sobretensiones eléctricas
  • Aprobaciones de solenoides según las directivas UL, CSA y CE Características 2-Way
  • Válvulas de solenoide bidireccionales (2/2) de nueva generación con un puerto de entrada y uno de salida
  • Control de aire, agua, aceite ligero y medios no corrosivos
  • Funcionamiento normalmente cerrado (se abre cuando está energizado) y normalmente abierto (se cierra cuando está energizado)