Motion
FGL-2XTREMITY
Lubricante para maquinaria alimentaria - Sí, 14.5 oz, cartucho
Artículo MI #05861427
No. Fabricante FGL-2XTREMITY
Precio24.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante para maquinaria alimentaria - Sí, 14.5 oz, cartucho
Artículo MI #05861427
No. Fabricante FGL-2XTREMITY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14.5 oz
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    Clase de coherencia NLGI 2
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Características y beneficios
    • Grasa para maquinaria alimentaria multifunción NSF H1 registrada • Contiene aditivo XTREMITY para una verdadera protección contra el desgaste y la presión extrema • Contiene aditivo antimicrobiano LUBRI-ARMOUR para combatir bacterias, listerias y mohos • NLGI Grado #2 • Precio por cada uno, 40 cartuchos por caja
  • Grado alimentario
    Sí
  • Base lubricante
    Base de jabón
  • Tipo
    Multipropósito
  • UPC_NO
    089215323319

Descripción general

Descripción del fabricante
L0233-098MI GRASA FGL2XTREM 14.5OZ CTG
  • NSF H1 Grasa de grado para maquinaria alimenticia multiuso registrada
  • Contiene el aditivo XTREMITY para una verdadera protección contra el desgaste y la presión extrema
  • Contiene aditivo antimicrobiano LUBRI-ARMOUR para combatir bacterias, listerias y moho
  • Grado NLGI n.o 2
  • Precio por cada uno, 40 cartuchos por caja
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good