Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio5/32 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide
- Rango de temperatura ambiente-13 a 140 °F
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de cierre de seguridad
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.52 Cv
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa300 psi
- Prensa de funcionamiento Dif Light Oil 300180 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.225 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0-180 °F
- Kits de reconstrucción323593
- Bobina de repuesto250404-606
- Material del selloNBR
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Tipo de bobina del solenoideH
- Tensión de alimentación del solenoide24-120/50-60 V CC
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Funcionalidad de la válvula2 vías, normalmente cerrada
- Vatios1.5 W
Descripción general
- Las bobinas aceptan voltaje de CC o CA
- Aumento de las presiones nominales de CC a niveles de CA en todos los productos (hasta un 500 % de mejora)
- Funcionamiento con menor potencia
- Rango de voltaje
- Supresión de sobretensiones incorporada
- Eliminación del zumbido de CA
- Aumento de las temperaturas de funcionamiento de CA y CC
- Bajo aumento de temperatura del solenoide
- Mayor vida útil de la bobina debido a temperaturas de funcionamiento más bajas y supresión de sobretensiones eléctricas
- Aprobaciones de solenoides según las directivas UL, CSA y CE
- Control de aire, agua, aceite ligero y medios no corrosivos