Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso40.00 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaHierro fundido