Motion
R-HS-6NYB
Rueda de placa - Serie HS, Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 6 pulg., Ancho de cara de 2 pulg., Capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #05864912
No. Fabricante R-HS-6NYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie HS, Material de rueda de nailon, Diámetro de rueda de 6 pulg., Ancho de cara de 2 pulg., Capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #05864912
No. Fabricante R-HS-6NYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Peso
    10.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio pesado
  • Serie de ruedas
    Serie HS
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    85D
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
R-HS-6NYB RUEDAS RÍGIDAS HS 6X2 NYLAST BB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron