Motion
S-SOMM-313FS
Rueda de placa - Serie SOMM, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 3-1/8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 4000 lbs
Artículo MI #05864962
No. Fabricante S-SOMM-313FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie SOMM, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 3-1/8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 4000 lbs
Artículo MI #05864962
No. Fabricante S-SOMM-313FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Altura de montaje
    4.7500 pulg.
  • Peso
    18.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Hijo de Mini-Mite de perfil bajo
  • Serie de ruedas
    Serie SOMM
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-SOMM-313FS MINI-MITE GIRATORIO