Motion
W-10-PRB-17
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 480 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5 , Hub de 3-3/8 pulg.
Artículo MI #05864975
No. Fabricante W-10-PRB-17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 480 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 3.40/3.00-5 , Hub de 3-3/8 pulg.
Artículo MI #05864975
No. Fabricante W-10-PRB-17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del buje
    3-3/8 pulg.
  • Tamaño del neumático
    3.40/3.00-5
  • Peso
    7.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • ID del cojinete
    17 mm
  • Descripción Palabra clave
    3-3/8 en el centro
  • Capacidad de carga
    480 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-10-PRB-17 RUEDA NEUMÁTICA 10X3.40/