Motion
WFT-4FH-1
Cojinete de rodillo recto de 4.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #05866003
No. Fabricante WFT-4FH-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo recto de 4.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #05866003
No. Fabricante WFT-4FH-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Borrar
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Pista bridada simple

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-4FH-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO 4X1-15/16 1RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good