Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/16 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso17.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga4300 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición