Motion
R-CH-FT9T
Rueda de placa - Serie CH, Material de rueda bridada, Diámetro de rueda de 8-7/8 in, Ancho de cara de 2-5/8 in, Capacidad de carga de 3700 lbs
Artículo MI #05866161
No. Fabricante R-CH-FT9T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie CH, Material de rueda bridada, Diámetro de rueda de 8-7/8 in, Ancho de cara de 2-5/8 in, Capacidad de carga de 3700 lbs
Artículo MI #05866161
No. Fabricante R-CH-FT9T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-5/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    10.9375 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Peso
    35.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8-7/8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Campeón
  • Serie de ruedas
    Serie CH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    3700 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
R-CH-FT9T CAJA RÍGIDA CH 8-7/8X2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo