Motion
R-EHD2-13DT
Rueda de placa Duralast®, serie EHD2 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 pulg., ancho de cara de 3 pulg., capacidad de carga de 7000 lb
Artículo MI #05866187
No. Fabricante R-EHD2-13DT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Duralast®, serie EHD2 , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 pulg., ancho de cara de 3 pulg., capacidad de carga de 7000 lb
Artículo MI #05866187
No. Fabricante R-EHD2-13DT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    5-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    51.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rueda doble de uso extrapesado
  • Serie de ruedas
    Serie EHD2
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    7000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Verde
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EHD2-13DT CAJA RÍGIDA EHD2 10X3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo