Motion
W-1650-SPRT-1
Rueda semineumática - Capacidad de 2900 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 400 x 8 , 4-1/2 pulg. del buje
Artículo MI #05866277
No. Fabricante W-1650-SPRT-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda semineumática - Capacidad de 2900 lb, 16 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 400 x 8 , 4-1/2 pulg. del buje
Artículo MI #05866277
No. Fabricante W-1650-SPRT-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del buje
    4-1/2 pulg.
  • Anchura del borde
    3-3/4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    400 x 8
  • Peso
    48.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Ancho de rueda
    5-1/8 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    4-1/2 en el centro
  • Capacidad de carga
    2900 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1650-SPRT-1 HD SÓLIDO NEUMÁTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo