Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Altura de montaje17.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño6-1/8 x 7-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático300 x 8
- Peso54.00 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSoporte en tierra
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de ruedaSemineumático