Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7 x 7 pulg.
- Altura de montaje17.3750 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático3 x 8
- Peso102.00 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas2,000 a 3,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaSoporte de tierra de doble rueda
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga3000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Dureza de la rueda65A
- Tipo de ruedaSemineumático