Motion
S-7112-PRB
Capacidad de 625 lb, 12.0000 in de diámetro, 4.1000-3.5000-6.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05866317
No. Fabricante S-7112-PRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 625 lb, 12.0000 in de diámetro, 4.1000-3.5000-6.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05866317
No. Fabricante S-7112-PRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.1300 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 5.0000 pulg.
  • Altura total
    15.2500 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.1000-3.5000-6.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    625 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7112-PRB GIRATORIO 7100 12" NEUMÁTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good