Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5 pulg.
- Longitud del buje5-1/4 pulg.
- Peso52.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga5500 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaHierro fundido