Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Altura de montaje8.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/2 x 7-1/2 pulg.
- Peso24.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble de uso extrapesado
- Serie de ruedasSerie EHD2
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga7000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraGris
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda85D
- Tipo de material de ruedaNailon