Motion
23036CAMW507
Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05868608
No. Fabricante 23036CAMW507
Precio2,861.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05868608
No. Fabricante 23036CAMW507
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
Precio2,861.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    74 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    168500 kN
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176824173
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    285500 kN
  • UPC_NO
    029176824173

Descripción general

Descripción del fabricante
23036CAMW507 BRG