Motion
23220CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23220CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C3
Artículo MI #05868754
No. Fabricante 23220CAMC3W507
Precio1,655.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23220CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 2.3750 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C3
Artículo MI #05868754
No. Fabricante 23220CAMC3W507
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
Precio1,655.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60.30 mm
  • Peso
    6.61 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    525000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176826269
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    605000 N
  • UPC_NO
    029176826269

Descripción general

Descripción del fabricante
23220CAMC3W507