Motion
GEZ028ET-2RS
Cojinete plano esférico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 1.5310 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #05870727
No. Fabricante GEZ028ET-2RS
Precio557.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 1.5310 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #05870727
No. Fabricante GEZ028ET-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio557.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.5150 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5310 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.3120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Peso
    1.413 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    115772 lbf
  • Serie
    GEZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029026324

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ028ET-2RS BRG SIMPLE ESFÉRICO CON PTFE