Motion
HNV 12 NPT F 2V

FASTER
HNV 12 NPT F 2V

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 4640 psi PSI, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Viton®
Artículo MI #05870755
No. Fabricante HNV 12 NPT F 2V
Precio201.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
HNV 12 NPT F 2V

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 4640 psi PSI, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Viton®
Artículo MI #05870755
No. Fabricante HNV 12 NPT F 2V
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
Precio201.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    22.1 lb
  • Hexagonal
    27 mm | 1.0600 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    27 mm | 1.0600 pulg.
  • Longitud total
    71.50 mm | 2.8100 pulg.
  • Tamaño
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.8600 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción
    Acoplamientos estándar para aplicaciones industriales, intercambio ISO 7241-B, versiones de acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    15.85 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 °C a 200 °C | -4 °F a 392 °F
  • Material del sello
    Viton®
  • Derrame
    0.09470 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Rango de temperatura
    -20 °C a 200 °C | -4 °F a 392 °F
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    4640 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-12-NPT-F-2V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle