Motion
PPTFE0.2A10C3S

GLOBAL FILTER CORP
PPTFE0.2A10C3S

Cartucho de PTFE de grado farmacéutico - 0.20 μm, 10.00 pulg. de largo, 72 psid
Artículo MI #05872354
No. Fabricante PPTFE0.2A10C3S
Precio455.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GLOBAL FILTER CORP
PPTFE0.2A10C3S

Cartucho de PTFE de grado farmacéutico - 0.20 μm, 10.00 pulg. de largo, 72 psid
Artículo MI #05872354
No. Fabricante PPTFE0.2A10C3S
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
Precio455.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Membrana plisada
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Presión diferencial
    72 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    222 con aleta
  • Material de membrana de medios filtrantes
    PTFE
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    248 °F
  • Clasificación de micras
    0.20 μm
  • Material de la junta tórica
    Silicona
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Retención
    Absoluto
  • Material de medios de soporte
    Polipropileno
  • Aplicaciones típicas
    Filtros de ventilación para autoclave, salida de gases aguas abajo de fermentadores y biorreactores, suministro de aire estéril para gases de servicio, filtración de gas estéril de entradas de fermentadores, ventilaciones de tanques WFI

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO PPTFE0.2A10C3S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"