Motion
5.03.09 D 10 P /-V

HYDAC CORP
5.03.09 D 10 P /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, poliéster, 10 micras
Artículo MI #05875514
No. Fabricante 5.03.09 D 10 P /-V
Precio47.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
5.03.09 D 10 P /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, poliéster, 10 micras
Artículo MI #05875514
No. Fabricante 5.03.09 D 10 P /-V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg. | 229.5 mm
  • Diámetro exterior
    3.9 pulg. | 100 mm
  • Longitud total
    9 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Poliéster
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit - 8400

Descripción general

Descripción del fabricante
5.03.09 D 10 P /-V
  • Los elementos filtrantes HYDAC se validan y su calidad se supervisa constantemente de acuerdo con los siguientes estándares: ISO 2941, ISO 2942, ISO 2943, ISO 3724, ISO 3968 e ISO 11170

También puede gustarle