Motion
MICRO 0,375 INTERF. PREC. MONTAJE PILOTO

NEXEN GROUP
MICRO .375 PILOT MOUNT PREC INTERF

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.3750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #05885472
No. Fabricante MICRO .375 PILOT MOUNT PREC INTERF
Precio961.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MICRO .375 PILOT MOUNT PREC INTERF

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.3750 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #05885472
No. Fabricante MICRO .375 PILOT MOUNT PREC INTERF
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
Precio961.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    1.30 CV
  • Inercia del variador
    0.05 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.06 CV
  • Diámetro total
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    2.27 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en el eje, de diámetro recto y accionado por aire con cojinetes sellados. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente. Esta unidad tiene una interfaz de fricción de precisión para una entrega de par más uniforme.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    22 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.104 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.050 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    1.39 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    1900 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.009
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Modelo
    Micro
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.138"-32 Pernos @ 90° en un círculo de 1.562 "
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.20 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284325608

Descripción general

Descripción del fabricante
856804 MICRO 0.375,MONTAJE EN PILOTO,PREC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"