Motion
SSE-600 30MM  6 MUELLE MM SPCL

NEXEN GROUP
SSE-600 30MM 6 SPRING MM SPCL

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/8 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #05885484
No. Fabricante SSE-600 30MM 6 SPRING MM SPCL
Precio2,630.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SSE-600 30MM 6 SPRING MM SPCL

Freno montado en eje - Resorte/aire, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/8 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, cara de alto coeficiente
Artículo MI #05885484
No. Fabricante SSE-600 30MM 6 SPRING MM SPCL
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
Precio2,630.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    30 mm
  • Diámetro total
    183 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Consulte nexen para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    256 kW/h
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    31.600 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    63.900 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    120 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    81000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    12.70 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    820574
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    818300
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.97 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    60 N-m
  • Presión mínima de liberación
    4 bar
  • Modelo
    SSE-600
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    821400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    820200, 820370
  • Kits de control recomendados
    940012,940011,940012,940017
  • Inercia del eje
    59.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284229180

Descripción general

Descripción del fabricante
820332 SSE-600 30MM ORIFICIO,6 MUELLE,MM,

También puede gustarle