Motion
XHW 55MM MONTAJE PILOTO NSB

NEXEN GROUP
XHW 55MM PILOT MOUNT NSB

Embrague de fricción - Orificio de 55 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #05885534
No. Fabricante XHW 55MM PILOT MOUNT NSB
Precio8,406.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
XHW 55MM PILOT MOUNT NSB

Embrague de fricción - Orificio de 55 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #05885534
No. Fabricante XHW 55MM PILOT MOUNT NSB
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
Precio8,406.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    44.82 kW
  • Tamaño del acoplamiento
    10.000 pulg.
  • Inercia del variador
    3696.16 kg-cm2
  • Máxima disipación térmica continua
    1.68 kW
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    80/35T, 100/27T
  • Diámetro total
    280.9 mm
  • Longitud total
    260.4 mm
  • Diámetro del piloto
    34.9 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    94.17 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague montado en eje de orificio recto accionado por aire con hasta 5000 pulg-lb de par y cojinetes sellados. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas o piñones suministrados por el cliente. ¡La unidad solo tiene un orificio métrico! Todas las demás disposiciones son en pulgadas.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    3386 kWh
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    161.511 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    35.265 cm3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    430.7 cm2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    271164 J
  • Factor de respuesta del embrague
    0.397
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno de bloqueo cónico
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    5.5 psi
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    0.6 bar
  • Modelo
    XHW
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 5/8–11 pernos @ 90° en un círculo de 8.500 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    798.85 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284323369

Descripción general

Descripción del fabricante
811107 XHW 55MM,MONTAJE EN PILOTO,NSB

También puede gustarle