Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague28.00 CV
- Inercia del variador43.22 lb-pulg2
- Tamaño del bastidor254TC, 256TC
- Máxima disipación térmica continua0.44 CV
- Diámetro total10.38 pulg.
- Longitud total9.77 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso155.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesDisponible en revestimiento de níquel sin electrones. Capacidad de montaje en brida o pie, unidad de entrada opcional disponible, diseño de pistón de doble acción que evita la superposición de las funciones de embrague y freno. Modelos con certificación BISSC (Industria de horneado), en 0.625 y 0.875 orificios disponibles para su uso en “sala limpia”.
- Vida útil aproximada frente al embrague613 hphr
- Tipo de orificioAcabado con ranura y 1 acero inoxidable
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado7.158 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo4.303 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague30.63 pulg.2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloFMCE-1625
- Configuración de montajeMontaje en brida/pie
- Capacidad de carga suspendida600 lb
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje34.85 lb/pulg2
- UPC_NO662284326834
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación