Motion
LSCC-44 28MM PILOTO

NEXEN GROUP
LSCC-44 28MM PILOT

Embrague de fricción - Orificio de 28 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 BSPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #05885577
No. Fabricante LSCC-44 28MM PILOT
Precio1,194.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
LSCC-44 28MM PILOT

Embrague de fricción - Orificio de 28 mm, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 BSPT, Acabado con chavetero y 3 SS, Montaje piloto
Artículo MI #05885577
No. Fabricante LSCC-44 28MM PILOT
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
Precio1,194.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Inercia del variador
    18.90 kgm2
  • Máxima disipación térmica continua
    Comuníquese con la sucursal local Motion Industries
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/60T, 35/40T, 40/31T, 50/25T, 60/22T
  • Diámetro total
    115.8 mm
  • Longitud total
    127.4 mm
  • Diámetro del piloto
    88 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los embragues de montaje piloto multidisco LSCC proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño y económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Ideal para transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    Comuníquese con la sucursal local Motion Industries
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    74.000 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    39.310 cm3
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Área efectiva orientada al embrague
    157.20 cm2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Factor de respuesta del embrague
    0.108
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Aluminio mecanizado
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    250 rpm a 5.5 rpm bar, 300 rpm a 4.8 rpm bar, 350 rpm a 4.1 rpm bar, 450 rpm a 3.5 rpm bar, 750 rpm a 2.8 rpm bar
  • Presión de compromiso mínima
    0.3 Bar
  • Modelo
    LSCC-44
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, M6 X 1.0 Pernos @ 90° en un círculo de 102.00 mm
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    7.40 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284255820

Descripción general

Descripción del fabricante
923590 LSCC-44 28MM CALIBRE,PILOTO, MÉTRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"