Motion
GBD100032
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 10" (254mm), OAL de 34", grano 320 , carburo de silicio
Artículo MI #05889673
No. Fabricante GBD100032
Precio984.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 10" (254mm), OAL de 34", grano 320 , carburo de silicio
Artículo MI #05889673
No. Fabricante GBD100032
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
Precio984.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    10 pulg.
  • Longitud del rectificador
    8 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT3): se vende por separado
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469145116
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD100032 10"