Motion
JEM DE 6317 ZZ DE HUSTER

SHUSTER CORP
SHUSTER 6317 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05891930
No. Fabricante SHUSTER 6317 ZZ JEM
Precio388.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6317 ZZ JEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 180 mm de DE, 41 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05891930
No. Fabricante SHUSTER 6317 ZZ JEM
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
Su precio$388.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN CALIBRE 6317 ZZ JEM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6317 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 85mm orificios con un diámetro exterior de 180mm y un ancho de 41mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6317 ZZ JEM
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN CALIBRE 6317 ZZ JEM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle