Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Ancho del anillo interior43 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho43 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN DIÁMETRO DE 6318 2RS JEM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6318 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 90mm orificios con un diámetro exterior de 190mm y un ancho de 43mm , sellado doble para uso intensivo.
- Número de catálogo del fabricante6318 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión