Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182
- Longitud del motor menos eje9.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso89 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasRodamientos de bolas con doble blindaje Diseñados para cargas con correa Bobinados de cobre de alta eficiencia Par de arranque y ruptura alto Rotación doble Sistemas de aislamiento de clase B con certificación UL y CSA, bastidor de clase F 140 y superiores Rodamientos de bolas con protección para aplicaciones de acoplamiento directo Comuníquese con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa Acero laminado
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa8.0/4.0 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW2.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720002445
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 182T , ODP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 182T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Diseñado para cargas con correa
- Bobinados de cobre de alta eficiencia
- Par de arranque y de ruptura alto
- Rotación doble
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Acero laminado