Motion
TMFS 18

SKF
TMFS 18

Casquillo de tuerca de bloqueo axial - Acero, 5.2000 pulg. OD, 3.2000 pulg. Longitud de eje ext., 1.0000 pulg. Drive Square
Artículo MI #05901600
No. Fabricante TMFS 18
Precio2,172.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMFS 18

Casquillo de tuerca de bloqueo axial - Acero, 5.2000 pulg. OD, 3.2000 pulg. Longitud de eje ext., 1.0000 pulg. Drive Square
Artículo MI #05901600
No. Fabricante TMFS 18
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
Precio2,172.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.2000 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    3.2000 pulg.

Detalles

  • Cuadrado de tracción
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570137811
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tomas del conjunto del cojinete
  • Tipo de extractor
    Extractor de enchufes
  • UPC_NO
    7316570137811

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE SEGURIDAD TMFS-18 SOCKET F/AN18
  • Requiere menos espacio alrededor de la disposición del cojinete que las llaves de gancho
  • Conexiones en pulgadas para herramientas eléctricas o llaves dinamométricas
  • SKF TMFS es compatible con tuercas de las series KM, KMK (métrico) y KMF
  • Hay versiones especiales disponibles bajo petición