Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Con clasificación de resistencia a lavado para hermeticidad de fluidos (IP66, IP67, IP86 y IP69K) y certificación de Ecolab • Carcasa de acero inoxidable resistente (316L/1.4404) • Conector M12 con fundición de pines • Resistente a una variedad de agentes de limpieza y desinfección comunes • La tecnología LED PinPoint proporciona un punto de luz muy visible similar al láser • Enseñanza mediante pulsador de acero inoxidable con membrana de acero inoxidable • Monitorización remota y diagnóstico rápido mediante IO-Link
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Descripción general
- Clasificación de resistencia a lavado para hermeticidad de fluidos (IP66, IP67, IP86 y IP69K) y certificación Ecolab
- Carcasa de acero inoxidable resistente (316L/1.4404)
- Conector M12 con fundición de pines
- Resistente a una variedad de agentes de limpieza y desinfección comunes
- La tecnología LED PinPoint proporciona un punto de luz muy visible similar al láser
- Enseñanza mediante pulsador de acero inoxidable con membrana de acero inoxidable
- Monitorización remota y diagnóstico rápido a través de IO-Link
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del sensor de distancia ENFERMO Essentials 2025El folleto de Sprecher + Schuh Panel Shop Services detalla los servicios de diseño, montaje y prueba de paneles de control personalizados para aplicaciones industriales. Hace hincapié en la experiencia en ingeniería, los estándares de calidad y el soporte confiable para ofrecer soluciones eficientes y confiables.
Ver la documentación
Folleto de Essentials 2025 del sensor de cilindro ENFERMOLos sensores de cilindro SICK están diseñados para una detección fiable y precisa de la posición del pistón en una amplia gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas. Su diseño compacto, instalación sencilla y rendimiento fiable los convierten en una solución eficiente para los sistemas de automatización modernos.
Ver la documentación
Folleto de 2025 elementos esenciales de la Red luminosa de automatización SICKLight Grid Essentials de SICK Automation, con rejillas de luz de seguridad diseñadas para la protección de máquinas, protección perimetral y detección de presencia en entornos industriales. Las soluciones se centran en la protección fiable del personal, la instalación simplificada y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para equipos automatizados.
Ver la documentación