Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C12.72 pulg.
- Factor de servicio1.50
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEje y accesorios de acero inoxidable serie 300 . Sello de reborde de contacto y eslinga de anilla en V en el extremo de accionamiento, tapones de drenaje fácilmente extraíbles para un drenaje completo, juntas de neopreno, rotor de aluminio fundido de precisión recubierto con imprimación epoxi. Rodamientos de bolas de doble sellado con grasa resistente a la humedad. Pintura exterior epoxi blanca.
- Amperios a tensión3.8 A @ 208 V; 3.0 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
- AplicacionesAplicaciones de bombeo industrial en entornos húmedos, especialmente en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas en las que el equipo se limpia regularmente.
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión (pintado)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568720714
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación