Motion
SUCSP204-12
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 3/4 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05902273
No. Fabricante SUCSP204-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, 3/4 pulg. de diámetro interior, Material de acero inoxidable 304 , Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05902273
No. Fabricante SUCSP204-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7400 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.5600 pulg.
  • Longitud total
    4.9600 pulg.
  • Peso
    0.8 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483200010
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 304
  • Insertar tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Móvil FM222 USDA H1
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176873492
  • Calidad del material
    304SS
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Material del sello
    Acero inoxidable AISI 302 , caucho
  • UPC_NO
    029176873492

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCSP204-12 3/4" 2 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE