Motion
SUCTF210-31
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 4-Bolt, calibre de 1.9375 pulg., material de carcasa termoplástica, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05902303
No. Fabricante SUCTF210-31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Brida 4-Bolt, calibre de 1.9375 pulg., material de carcasa termoplástica, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05902303
No. Fabricante SUCTF210-31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Código de armonización
    8483200010
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176873775
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-31
  • UPC_NO
    029176873775

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMOPLASTICO DE SUCTF210-31 1-15/16"
  • Diseñado para su uso en la industria de alimentos y bebidas
  • Plaquitas de acero inoxidable suministradas en carcasas termoplásticas blancas
  • PBT reforzado (tereftalato de polibutileno) con engrasador AISI 304
  • Temperaturas de funcionamiento: -10°F a 210°F
  • Intercambios con dimensiones de carcasa estándar
  • Los manguitos y casquillos son de acero inoxidable
  • Carcasa lisa diseñada para lavado
  • Excelente resistencia química
  • Carrera interior y exterior: AISI 440C inoxidable
  • Caja y tornillo de fijación: AISI 302 inoxidable
  • Bolas: AISI 440C inoxidable
  • Sellos: caucho e acero inoxidable AISI 302
  • Grasa: Mobil FM222, USDA H-1