Motion
SUCST206-20
SUCST 200 Unidad de cojinetes de bolas Take-Up Serie Silver - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #05902331
No. Fabricante SUCST206-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SUCST 200 Unidad de cojinetes de bolas Take-Up Serie Silver - Montaje lateral, calibre de 1-1/4 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #05902331
No. Fabricante SUCST206-20

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.4500 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483200010
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCST206-20
  • Número de Upc del fabricante
    029176873683
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    029176873683

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE DE SUCST206-20 1-1/4"
  • Diseñado para su uso en la industria de alimentos y bebidas
  • Plaquitas de acero inoxidable suministradas en carcasas de acero inoxidable
  • AISI 304 Inoxidable, carcasa de base sólida con engrasador AISI 304
  • Carrera interior y exterior: AISI 440C inoxidable
  • Caja y tornillo de fijación: AISI 302 inoxidable
  • Bolas: AISI 440C inoxidable
  • Sellos: caucho e acero inoxidable AISI 302
  • Grasa: Mobil FM222, USDA H-1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"