Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Ancho de la base2-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.8125 a 6.4375 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Ancho general2.6406 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Cojinete de repuestoUE209-27
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEEP200
- UPC_NO0808250444328