Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/4 FFOR
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 1 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a brida
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1-1/4 pulg. x 1 pulg. Código 62 Brida de junta tórica pesada
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-11/16–12
- Estilo final 2Código 62 Brida de junta tórica pesada
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS1800