Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño de la válvula3/4 pulg.
Detalles
- Número de pieza del actuadorDE153H
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaLatón niquelado cromado
- Material del cuerpoLatón
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangosin mango
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 400 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos3
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Tipos de productosVálvula de bola automatizada eléctrica
- Material del asientoPTFE
- SerieEYHG
- Material del vástagoLatón niquelado
- Material del sello del vástagoViton®
- Rango de temperatura-20 a 300 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de bola automatizada eléctrica
- UPC_NO649848031496
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
- Voltaje24 V CA, 12 V CC, 24 V CC
Descripción general
- Cuerpo de latón forjado
- Bola de latón cromada
- Válvula de bola del desviador de patrón en “L” de 3-Way
- Extremos roscados hembra NPT
- Asientos de RTFE, sellos de vástago Viton
- ISO 5211 Montaje directo